Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cullmann Mundo 525MC silber Carbon Dreibeinstativ Arbeitshöhe=17.5 - 159.5 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841899-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55466
EAN/GTIN:
     4007134016309
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
Cullmann Mundo 525MC Digitale Film/Kameras Schwarz - Silber Stativ

Cullmann Mundo 525MC. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 8 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 1,36 kg, Länge, zugeklappt: 45,5 cm

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 159.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 17.5 cm · Belastbar bis Gewicht: 8 kg · Farbe: Schwarz,Silber · Gewicht: 1.36 kg · Material: Kohlenstofffaser · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
1c. Marke:
Cullmann
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Kohlenstofffaser
Belastbar bis Gewicht:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
159.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
17.5 cm
Gewicht:
1.36 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 55466, Cullmann Mundo 525MC silber Carbon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 103,46*
€ 106,58*
€ 4,90*
ab € 103,46*
€ 106,58*
€ 3,50*
ab € 107,79*
€ 111,07*
Lager 102
Frei Haus
ab € 121,01*
€ 130,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,36*
€ 151,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,45*
€ 146,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,13*
€ 142,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,01*
€ 140,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.