Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cullmann Mundo 525M Blau Dreibeinstativ Arbeitshöhe=17.5 - 159.5 cm Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841898-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55463
EAN/GTIN:
     4007134016293
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
Cullmann Mundo 525M Digitale Film/Kameras Schwarz - Blau Stativ

Cullmann Mundo 525M. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 8 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 1,65 kg, Länge, zugeklappt: 45,5 cm

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 159.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 17.5 cm · Belastbar bis Gewicht: 8 kg · Farbe: Schwarz,Blau · Gewicht: 1.65 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Blau
1c. Marke:
Cullmann
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
159.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
17.5 cm
Gewicht:
1.65 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 55463, Cullmann Mundo 525M Blau, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,39*
€ 78,20*
€ 3,50*
ab € 81,63*
€ 85,70*
€ 4,49*
ab € 81,64*
€ 85,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 92,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 107,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 101,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 99,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.