Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rollei Rollei Stativ C5i schwarz Dreibeinstativ Arbeitshöhe=21.5 - 159 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841894-BP
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     22583
EAN/GTIN:
     4048805225835
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ rollei
Rollei C5i Digitale Film/Kameras Schwarz Stativ

Rollei C5i. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 8 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 1,62 kg

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 159 cm · Arbeitshöhe (min.): 21.5 cm · Belastbar bis Gewicht: 8 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.62 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Rollei
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
159 cm
Arbeitshöhe (min.):
21.5 cm
Gewicht:
1.62 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Rollei, 22583, Rollei Stativ C5i schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 79,61*
€ 83,61*
€ 3,50*
ab € 79,61*
€ 83,61*
€ 4,90*
ab € 81,40*
€ 85,11*
Lager 102
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 96,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,19*
€ 109,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,05*
€ 107,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.