Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony VCT-P300 Dreibein Stativ Ministativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=36.4 - 158.7 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841892-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VCTP300.SYH
EAN/GTIN:
     4548736020146
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Sony VCT-P 300 - Stativ

Sony VCTP300. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 2,5 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 1,4 kg, Länge, zugeklappt: 29,4 cm

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 158.7 cm · Arbeitshöhe (min.): 36.4 cm · Belastbar bis Gewicht: 2.5 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.4 kg · Material: Magnesium · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
Sony
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Magnesium
Belastbar bis Gewicht:
2.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
158.7 cm
Arbeitshöhe (min.):
36.4 cm
Gewicht:
1.4 kg
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ sony, Sony, VCTP300.SYH, Sony VCT-P300 Dreibein Stativ, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 237,23*
€ 244,23*
€ 4,90*
ab € 237,74*
€ 244,80*
Frei Haus
ab € 239,44*
€ 246,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 252,32*
€ 260,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,85*
€ 302,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,53*
€ 299,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,08*
€ 295,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,32*
€ 292,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.