Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Velbon Pole Pod EX Dreibeinstativ Arbeitshöhe=71 - 187 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841890-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     17248
EAN/GTIN:
     4907990372482
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Velbon Tripod Company Pole Pod EX

Pole Pod EX

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 187 cm · Arbeitshöhe (min.): 71 cm · Belastbar bis Gewicht: 1.5 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 816 g · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Velbon
Farbe:
schwarz
Belastbar bis Gewicht:
1.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
187 cm
Arbeitshöhe (min.):
71 cm
Gewicht:
816 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 17248, Velbon Pole Pod EX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,87*
€ 58,86*
€ 4,49*
ab € 60,26*
€ 64,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 62,30*
€ 66,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 73,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 72,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.