Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cullmann Freestyler XLB Handstativ mit K Selfie Stick 1/4 Zoll Arbeitshöhe=34.5 - 98.5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841885-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50049
EAN/GTIN:
     4007134014206
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
selfie stick cullmann
Cullmann FREESTYLER XLB - Stützsystem - Selfie-Stick

Cullmann Freestyler XLB. Geeignet für: Kamera, Produktfarbe: Schwarz, Material: Aluminium. Gewicht: 450 g, Länge (max.): 98,5 cm, Länge, zugeklappt: 34,5 cm

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 98.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 34.5 cm · Belastbar bis Gewicht: 1 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 450 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Selfie Stick

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cullmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
1 kg
Arbeitshöhe (max.):
98.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
34.5 cm
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Selfie Stick
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 50049, Cullmann Freestyler XLB Handstativ mit K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,35*
€ 41,58*
€ 4,49*
ab € 37,04*
€ 42,25*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 41,55*
€ 47,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.