Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Velbon Ultra TR 663D Dreibeinstativ Arbeitshöhe=31 - 156.5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841882-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     21284
EAN/GTIN:
     4907990412843
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Velbon Tripod Company Velbon Ultra TR 663D - Stativ

Velbon TR 663D, Ultra. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 4 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 1,79 kg, Bein-Durchmesser: 3 cm

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 156.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 31 cm · Belastbar bis Gewicht: 4 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.79 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Velbon
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
156.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
31 cm
Gewicht:
1.79 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 21284, Velbon Ultra TR 663D
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 190,49*
€ 196,04*
€ 3,50*
ab € 205,88*
€ 211,63*
€ 4,49*
ab € 205,89*
€ 211,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 218,24*
€ 224,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,29*
€ 260,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,78*
€ 258,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,68*
€ 254,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,24*
€ 253,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.