Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Velbon Sherpa 200R inkl. PH-157Q Dreibeinstativ Arbeitshöhe=59 - 162 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841879-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     20087
EAN/GTIN:
     4907990200877
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Velbon Tripod Company Velbon Sherpa 200 Schwarz - Silber Stativ

Velbon Sherpa 200. Gewicht: 1,95 kg. Material: Metall. Produktfarbe: Schwarz, Silber

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 162 cm · Arbeitshöhe (min.): 59 cm · Belastbar bis Gewicht: 4 kg · Gewicht: 2 kg · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Velbon
Belastbar bis Gewicht:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
162 cm
Arbeitshöhe (min.):
59 cm
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 20087, Velbon Sherpa 200R inkl. PH-157Q
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,32*
€ 72,98*
€ 3,50*
ab € 76,26*
€ 80,18*
€ 4,49*
ab € 76,27*
€ 80,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 83,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,18*
€ 94,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 92,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.