Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Velbon UT 45L Dreibeinstativ Arbeitshöhe=29.5 - 156.5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841878-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     13246
EAN/GTIN:
     4907990132468
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Velbon Tripod Company tripod statief UT 45l

tripod statief UT 45l

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 156.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 29.5 cm · Belastbar bis Gewicht: 3 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.23 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Velbon
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
156.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
29.5 cm
Gewicht:
1.23 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 164,20*
€ 173,28*
€ 3,50*
ab € 177,46*
€ 187,30*
€ 4,49*
ab € 177,47*
€ 187,31*
Lager 102
Frei Haus
ab € 186,11*
€ 196,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,46*
€ 227,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,25*
€ 226,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,51*
€ 220,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,11*
€ 215,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.