Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Velbon EX-330Q Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=48.6 - 145.8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841877-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     10180
EAN/GTIN:
     4907990301802
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Velbon Tripod Company Velbon EX-330Q Digitale Film/Kameras Schwarz Stativ

Velbon EX-330Q. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 1000 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 870 g, Länge, zugeklappt: 50,2 cm

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 145.8 cm · Arbeitshöhe (min.): 48.6 cm · Belastbar bis Gewicht: 2 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 870 g · Material: Kunststoff,Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Velbon
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Kunststoff | Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
2 kg
Arbeitshöhe (max.):
145.8 cm
Arbeitshöhe (min.):
48.6 cm
Gewicht:
870 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 10180, Velbon EX-330Q
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,52*
€ 32,20*
€ 3,50*
ab € 31,51*
€ 36,74*
€ 4,49*
ab € 31,52*
€ 36,75*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 31,82*
€ 37,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 40,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.