Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kerafol SOFTTHERM 86/225 Wärmeleitfolie 5 mm 2 W/mK (L x B) 210 mm x 147 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841872-BP
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     SOFTTHERM 86/225 210x147x5
EAN/GTIN:
     4053199904099
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie Softtherm® - 86/225

Wärmeleitfähigkeit: 2 W/mK

Die 86/225 verfügt über eine gute Wärmeleitung bei guten dielektrischen und mechanischen Eigenschaften. Die einlagige Folie 86/225 hat eine Glasfaserverstärkung.

Technische Daten:
Durchschlagsfestigkeit: 12 kV/mm · Farbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · Materialstärke: 5 mm · Produkt-Art: Wärmeleitfolie · Produktabmessung, Breite: 147 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Temperatur (max.): +180 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: SOFTTHERM 86/225 · Wärme-Leitfähigkeit: 2 W/mK

Weitere Suchbegriffe: Kerafol, SOFTTHERM 86/225 210x147x5, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 106,84*
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 106,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.