| |
|
| Artikel-Nr.: 102-184172-BP Herst.-Nr.: 58600015 EAN/GTIN: 4021553023564 |
| |
|
| | |
| Barthelme 58600015 58600015 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) BA9s Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
LED-Signalleuchten-Gehäuse Pilot Light 22 mm für BA9s
LED-Signalleuchten-Gehäuse mit BA9s-Sockel, dadurch individuell mit BA9s-LED-Leuchtmitteln zu bestücken. Das Leuchtmittel ist von der Vorderseite austauschbar.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Passend für (LEDs): BA9s · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · Typ: 58600015 · Weitere technische Daten: Frontplattenstärke: 7 mm · Leistung: (LED-Leuchtmittel) 3 W · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Hinweis: Lieferung erfolgt ohne LED-Leuchtmittel BA9s. Bitte separat mitbestellen. Die Betriebsspannung und der Betriebsstrom ist vom verwendeten Leuchtmittel abhängig. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 29 mm x 54 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 29 mm | Produktabmessung, Länge: | 54 mm | Marke: | Barthelme | Farbe: | weiß | Passend für (LEDs): | BA9s | Montageart (LEDs): | Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter | Material: | Kunststoff | Typ: | 58600015 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 55 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | LED-Fassung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,98* | € 3,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,13* | € 3,53* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,02* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|