Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Sweet 80 Optic Festbrennweite f/2.8 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841663-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBO80
EAN/GTIN:
     850366006990
Suchbegriffe:
Lensbaby
LBO80
Sweet 80 Optic
N/A
Lensbaby SWEET 80 Schwarz - Zubehör Digitalkameras

Lensbaby SWEET 80. Objektiv-Struktur: 4/2, Naheinstellgrenze: 0,55 m, Feste Brennweite: 8 cm. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 158,7 g

Technische Daten:
Blendenwert: f/2.8 · Brennweite (Bereich): 80 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 46 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 158.76 g · Produkt-Art: Festbrennweite · Produktabmessung, Länge: 4.8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
4.8 mm
Filtergewinde:
46 mm
Blendenwert:
f/2.8
Brennweite (Bereich):
80 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
2.8
Brennweite (max.):
80 mm
Brennweite (min.):
80 mm
Gewicht:
158.76 g
Produkt-Art:
Festbrennweite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 159,57*
€ 163,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 188,08*
€ 193,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,47*
€ 224,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,47*
€ 223,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,33*
€ 219,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,08*
€ 218,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.