Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Raynox HDP-7880ES 0,79 Weitwinkel Weitwinkel-Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841583-BP
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     HDP-7880ES
EAN/GTIN:
     4961787130082
Suchbegriffe:
Raynox
HDP-7880ES
HDP-7880ES 0
79 Weitwinkel
RAYNOX 0.79 Wide Angle

0.79 Wide Angle

Technische Daten:
Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 153 g · Produkt-Art: Weitwinkel-Linse · Produktabmessung, Länge: 3.03 cm · Weitere technische Daten: Faktor: x0.79. Für 55, 58 oder 62 mm Filtergewinde

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
3.03 cm
1c. Marke:
Raynox
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Gewicht:
153 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Linse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 176,01*
€ 187,05*
Lager 102
Frei Haus
ab € 234,49*
€ 250,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,35*
€ 290,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,63*
€ 288,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,24*
€ 279,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,49*
€ 272,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.