Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Raynox MSN-505 Makrokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841582-BP
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     MSN-505
EAN/GTIN:
     4961787080110
Suchbegriffe:
Raynox
MSN-505
RAYNOX MSN-505 Camcorder Makro-Objektiv Schwarz Kameraobjektiv

Raynox MSN-505. Komponente für: Camcorder, Objektiv-Struktur: 3/4, Linsen Typ: Makro-Objektiv. Produktfarbe: Schwarz. Durchmesser: 2,6 cm, Länge: 4,2 cm, Gewicht: 86 g

Technische Daten:
Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 37 mm · Gewicht: 86 g · Produkt-Art: Makrokonverter · Produktabmessung, Länge: 2.4 cm · Weitere technische Daten: Makrokonverter 12 fach

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
2.4 cm
Filtergewinde:
37 mm
1c. Marke:
Raynox
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Gewicht:
86 g
Produkt-Art:
Makrokonverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,94*
€ 127,22*
€ 3,50*
ab € 128,79*
€ 132,35*
Lager 102
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 152,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,71*
€ 177,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,47*
€ 175,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,59*
€ 172,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,01*
€ 165,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.