Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Raynox MSN-202 Makrokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841581-BP
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     MSN-202
EAN/GTIN:
     4961787060112
Suchbegriffe:
Makro-Konverter
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
RAYNOX MSN-202 Camcorder Makro-Objektiv Schwarz Kameraobjektiv

Raynox MSN-202. Komponente für: Camcorder, Objektiv-Struktur: 3/4, Linsen Typ: Makro-Objektiv. Kompatibilität: SONY HDR-FX7/HVR-V1. Produktfarbe: Schwarz. Durchmesser: 2,2 cm, Länge: 4,2 cm, Gewicht: 60 g

Technische Daten:
Brennweitenbereich: Festbrennweite · Gewicht: 60 g · Produkt-Art: Makrokonverter · Produktabmessung, Länge: 2.2 cm · Weitere technische Daten: Makrolinse, 8 fache Vergrößerung, 52-67 mm Anschlussgewinde

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
2.2 cm
1c. Marke:
Raynox
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Makrokonverter
Weitere Suchbegriffe: Raynox, MSN-202
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,90*
€ 71,89*
€ 4,49*
ab € 74,29*
€ 78,05*
€ 3,50*
ab € 74,31*
€ 78,09*
Lager 102
Frei Haus
ab € 81,63*
€ 85,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,20*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,64*
€ 95,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 94,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.