Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 58630222 LED-Signalleuchte Amber 12 V/DC, 12 V/AC, 240 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184158-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     58630222
EAN/GTIN:
     4021553023502
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Barthelme 58630222 LED-Signalleuchte Amber 12 V/DC,12 V/AC,240 V/AC 58630222

LED Pilot Light 22 mm, Weitspannungseingang

LED-Signallampe mit fest eingebauten LEDs und Weitspannungseingang universell einsetzbar. Durch Verwendung von stromsparender LED Technik ist die Signallampe robust, schockresistent und hat eine hohe Lebensdauer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC,240 V/AC · Betriebsspannung max.: 240 V/AC,240 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/AC,12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplatten-Stärke: max. 7 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Amber · LED-Besonderheiten: 4 LEDs,spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 30000 h · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 63.5 mm · Produktabmessung, Ø: 29 mm · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: 58630222

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 29 mm x 63.5 mm
Herstellerfarbe:
Amber
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
63.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Lebensdauer:
30000 h
Farbe:
orange
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
4 LEDs | spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC | 240 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/AC
Frontplatten-Stärke:
max. 7 mm
Typ:
58630222
Betriebsspannung (Bereich):
12|ツ| 12 - 240|ツ| 240 V/AC|ツ| V/DC
Betriebsspannung max.:
240 V/AC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,10*
€ 17,37*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 17,38*
€ 3,50*
ab € 26,61*
€ 36,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
58500000
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.