Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Lensbaby Sol 45 Fuji X Festbrennweite f/3.5 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841537-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBS45F
EAN/GTIN:
     858285007272
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Lensbaby Sol 45 Fuji X

Lensbabys Sol 45 ist ein manuelles Tilt-Objektiv mit Metallgehäuse, einer Brennweite von 45 mm und einer Lichtstärke von f/3.5. Mit dem selektiven Fokus können Sie Bilder mit einem gestochen scharfen Fokuspunkt machen, der von einem sanften Bokeh umgeben ist. Setzen Sie durch Neigen des Objektivs Ihr Fotoobjekt in den Fokus und zaubern Sie Aufnahmen, die Ihre einzigartige Sicht auf die Welt enthüllen. Dank des Neigungswinkels von 8,5° steht Ihr Objekt immer im Fokus. Durch Drehen können Sie das Objektiv jedoch auch schnell mittig arretieren, damit Ihr Fokus im Zentrum der Aufnahme liegt.

Für Fotografen, die noch mehr Kreativität in ihren Bildern zum Vorschein bringen möchten, besitzt Sol 45 zwei unterschiedliche Bokeh-Blades. Diese zwei "Klingen", die sich im Rahmen des Objektivs verstecken, verleihen dem Bokeh subtile Linien und Strukturen. Um die kreativen Bokeh-Blades zu verwenden, müssen Sie diese einfach in den Sichtbereich des Objektivs bringen und dann in eine beliebige Richtung drehen - horizontal, vertikal oder diagonal.

Die einfache Handhabung macht Sol 45 zu einem perfekten Objektiv für Fotografen, die noch neu in der Welt von Lensbaby sind oder die mit einem selektiven Fokus experimentieren möchten. Dank des leichten und tragbaren Designs ist das Objektiv der perfekte Reisebegleiter, egal wohin Ihre Reise geht.

Ausstattung:
Brennweite: 45 mm
Lichtstärke: f/3.5
Naheinstellgrenze: 35 cm
Filtergewinde: 46 mm
Neigungswinkel: 8,5°
Max. Abbildungsmaßstab: 1:6
3 mehrfach vergütete Glaselemente in 2 Gruppen
Größe: 7,3 x 7,3 x 6,4 cm
Gewicht: 272 g

Technische Daten:
Blendenwert: f/3.5 · Brennweite (Bereich): 45 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 46 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Produkt-Art: Festbrennweite · Produktabmessung, Länge: 38.1 mm · Produktabmessung, Ø: 72.9 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
72.9 mm
Produktabmessung, Länge:
38.1 mm
Filtergewinde:
46 mm
Blendenwert:
f/3.5
Brennweite (Bereich):
45 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Blendenwert (max.):
3.5
Blendenwert (min.):
3.5
Brennweite (max.):
45 mm
Brennweite (min.):
45 mm
Produkt-Art:
Festbrennweite
Weitere Suchbegriffe: Lensbaby, LBS45F, Lensbaby Sol 45 Fuji X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 160,56*
€ 165,06*
€ 3,50*
ab € 172,73*
€ 176,56*
€ 4,49*
ab € 172,74*
€ 176,57*
Lager 102
Frei Haus
ab € 182,80*
€ 186,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,68*
€ 216,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,85*
€ 214,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,64*
€ 213,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,80*
€ 212,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.