Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Composer Pro II incl. Sweet 50 Festbrennweite f/2.5 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841513-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBCP250C
EAN/GTIN:
     850366006594
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 50 Optic SLR Schwarz - Silber

Lensbaby Composer Pro II with Sweet 50 Optic. Komponente für: SLR, Objektiv-Struktur: 2/1, Naheinstellgrenze: 0,38 m. Kameramarken-Kompatibilität: Canon. Produktfarbe: Schwarz, Silber. Durchmesser: 6,35 cm, Filtergröße: 4,6 cm, Länge: 5,08 cm

Technische Daten:
Blendenwert: f/2.5 · Brennweite (Bereich): 50 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 46 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 102 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Produkt-Art: Festbrennweite · Produktabmessung, Länge: 5.7 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
5.7 cm
Filtergewinde:
46 mm
Blendenwert:
f/2.5
Brennweite (Bereich):
50 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
2.5
Blendenwert (min.):
2.5
Brennweite (max.):
50 mm
Brennweite (min.):
50 mm
Gewicht:
102 g
Produkt-Art:
Festbrennweite
Weitere Suchbegriffe: Lensbaby, LBCP250C, Composer Pro II incl. Sweet 50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 252,14*
€ 260,83*
Lager 102
Frei Haus
ab € 284,71*
€ 297,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,11*
€ 344,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,59*
€ 341,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,17*
€ 335,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,71*
€ 330,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.