Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tamron CP72 Objektivdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841494-BP
Hersteller:
     Tamron
Herst.-Nr.:
     CP72
EAN/GTIN:
     4960371900759
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
tamron objektivdeckel
Tamron 06.CP72 Digitalkamera 72mm Schwarz Objektivdeckel

Tamron 06.CP72. Durchmesser: 7,2 cm. Produktfarbe: Schwarz, Zweck: Digitalkamera, Material: Kunststoff

Technische Daten:
Produkt-Art: Objektivdeckel

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Tamron
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Tamron, CP72
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 12,80*
€ 15,67*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 18,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.