Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm 62 mm II Objektivdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841493-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16539807
EAN/GTIN:
     4547410342772
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
Fujifilm FLCP-62 II Digitalkamera 62mm Schwarz Objektivdeckel

Fujifilm FLCP-62 II. Durchmesser: 6,2 cm. Produktfarbe: Schwarz, Zweck: Digitalkamera

Technische Daten:
Produkt-Art: Objektivdeckel

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Fujifilm
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Fujifilm, 16539807, 62 mm II, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 7,48*
€ 9,70*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,48*
€ 11,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.