Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony LCS-EMJB Soft Carrying Case Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841456-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSEMJB.SYH
EAN/GTIN:
     4905524949742
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCSEMJB - Tasche Weich / leichter Stoff

Sony LCSEMJB. Art der Tasche: Kompaktes Gehäuse, Markenkompatibilität: Sony, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Material: Polyurethan · Passend für (Details): Kunstleder · Passend für Marke (Kamera): Sony · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera
Kompatibel mit: Sony NEX 3, Sony NEX 5

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 150 x 95 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Passend für (Details):
Kunstleder
1c. Marke:
Sony
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyurethan
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 28,44*
€ 33,18*
€ 4,90*
ab € 28,54*
€ 33,28*
Frei Haus
ab € 29,02*
€ 33,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 31,01*
€ 35,95*
€ 3,50*
ab € 32,13*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.