Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympus Olympus CS-42 Tasche schwarz für OM-D E- Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841455-BP
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V601064BW000
EAN/GTIN:
     4545350045807
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Olympus CS-42 Kompaktes Gehäuse Schwarz

Olympus CS-42. Art der Tasche: Kompaktes Gehäuse, Markenkompatibilität: Olympus. Kompatibilität: OM-D E-M1. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Nylon · Passend für (Details): Kunstfaser · Passend für Marke (Kamera): Olympus · Passend für Modell (Kamera): Olympus OM-D E-M1 · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera
Kompatibel mit: Olympus OM-D E-M1

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Kunstfaser
1c. Marke:
Olympus
Weitere technische Daten:
Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera<br>Kompatibel mit: Olympus OM-D E-M1
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Passend für Marke (Kamera):
Olympus
Passend für Modell (Kamera):
Olympus OM-D E-M1
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Nylon
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, cameratasche olympus, kameratasche schwarz, Olympus, V601064BW000, Olympus CS-42 Tasche schwarz für OM-D E-, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,05*
€ 55,55*
€ 3,50*
ab € 54,06*
€ 61,06*
€ 4,49*
ab € 54,07*
€ 61,08*
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,30*
€ 70,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 81,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 72,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 71,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.