Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic Panasonic DMW-CGK22XEK schwarz Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841451-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-CGK22XEK
EAN/GTIN:
     5025232760374
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Panasonic DMW-CGK22XEK Gehäuse Schwarz Kameratasche/-koffer

Panasonic DMW-CGK22XEK. Art der Tasche: Gehäuse, Markenkompatibilität: Panasonic. Kompatibilität: DMC-GX7. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Echtleder · Passend für (Details): Leder · Passend für Marke (Kamera): Panasonic · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 138 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera
Kompatibel mit: Panasonic Lumix DMC-GX7, Panasonic Lumix DMC-GX7C, Panasonic Lumix DMC-GX7K

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
138 mm
Passend für (Details):
Leder
1c. Marke:
Panasonic
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Panasonic
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Echtleder
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Lederkoffer, lederkoffer schwarz, camcordertaschen panasonic, kameratasche leder, Panasonic, DMW-CGK22XEK, Panasonic DMW-CGK22XEK schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,80*
€ 62,73*
€ 3,50*
ab € 63,54*
€ 68,38*
€ 4,49*
ab € 63,55*
€ 68,39*
Lager 102
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 74,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 86,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,40*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 76,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.