Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EasyCover walimex pro EasyCover Nikon D800 / D800E Kamerahülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841446-BP
Hersteller:
     EasyCover
Herst.-Nr.:
     19440
EAN/GTIN:
     8717729521649
Suchbegriffe:
EasyCover
19440
walimex pro EasyCover Nikon D800 / ...
N/A
Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 100 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Silikon · Passend für (Details): Silikon · Passend für Marke (Kamera): Nikon · Produkt-Art: Kamerahülle · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera
Kompatibel mit: Nikon D800, Nikon D800E

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Passend für (Details):
Silikon
1c. Marke:
EasyCover
Weitere technische Daten:
Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera<br>Kompatibel mit: Nikon D800, Nikon D800E
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Passend für Marke (Kamera):
Nikon
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Silikon
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.