Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EasyCover walimex pro EasyCover Canon EOS 5D Mark Kamerahülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841445-BP
Hersteller:
     EasyCover
Herst.-Nr.:
     19438
EAN/GTIN:
     8717729521632
Suchbegriffe:
EasyCover
19438
walimex pro EasyCover Canon EOS 5D ...
Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 95 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Silikon · Passend für (Details): Silikon · Passend für Marke (Kamera): Canon · Passend für Modell (Kamera): Canon 5D Mark III · Produkt-Art: Kamerahülle · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera
Kompatibel mit: Canon 5D Mark III

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Passend für (Details):
Silikon
1c. Marke:
EasyCover
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Canon
Passend für Modell (Kamera):
Canon 5D Mark III
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Silikon
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 32,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.