Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympus Olympus CSCH-107 Hard Case f. TG / SG / Kameratasche Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841442-BP
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V600067BW000
EAN/GTIN:
     4545350041823
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Olympus CSCH-107 Schwarz - Rot

Olympus CSCH-107. Kompatibilität: TG-1. Produktfarbe: Schwarz, Rot

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Rot · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Nylon · Passend für (Details): Kunstfaser · Passend für Marke (Kamera): Olympus · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Gürtel · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera
Kompatibel mit: Olympus TG-1

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Passend für (Details):
Kunstfaser
1c. Marke:
Olympus
Weitere technische Daten:
Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera<br>Kompatibel mit: Olympus TG-1
Tragevariante (Kameratasche):
Gürtel
Passend für Marke (Kamera):
Olympus
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Nylon
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, cameratasche olympus, kameratasche schwarz, Olympus, V600067BW000, Olympus CSCH-107 Hard Case f. TG / SG /, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,45*
€ 28,30*
€ 3,50*
ab € 28,07*
€ 32,37*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,08*
€ 32,38*
€ 4,49*
ab € 28,13*
€ 32,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.