Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony LCJ-RXJ Schutzhülle für RX10 Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841433-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCJRXJB.SYH
EAN/GTIN:
     4548736032859
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCJ-RXJ Hard-Case Schwarz

Sony LCJ-RXJ. Art der Tasche: Hard-Case, Markenkompatibilität: Sony. Kompatibilität: RX10 III. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Polyurethan · Passend für (Details): Leder · Passend für Marke (Kamera): Sony · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: Kompaktkamera
Kompatibel mit: Sony RX10 III

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Leder
1c. Marke:
Sony
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Polyurethan
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 94,58*
€ 99,00*
€ 4,90*
ab € 94,67*
€ 99,10*
Frei Haus
ab € 98,40*
€ 103,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 102,21*
€ 107,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,94*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,64*
€ 119,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 118,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.