Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EasyCover walimex pro easyCover Canon 80D Kamerahülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841429-BP
Hersteller:
     EasyCover
Herst.-Nr.:
     21339
EAN/GTIN:
     4250234513395
Suchbegriffe:
EasyCover
21339
walimex pro easyCover Canon 80D
Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 74 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Silikon · Passend für (Details): Silikon · Passend für Marke (Kamera): Sony · Produkt-Art: Kamerahülle · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera
Kompatibel mit: Sony 80D

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Passend für (Details):
Silikon
1c. Marke:
EasyCover
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Silikon
Gewicht:
74 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 49,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 44,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.