Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm Fujifilm BLC-XT2 Tasche Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841427-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16519508
EAN/GTIN:
     4547410325355
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Fujifilm BLC-XT2 Tas Black

BLC-XT2 Tas Black

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Leder · Passend für (Details): Leder · Passend für Marke (Kamera): Fujifilm · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera
Kompatibel mit: Fujifilm BLC-XT2

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Leder
1c. Marke:
Fujifilm
Weitere technische Daten:
Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera<br>Kompatibel mit: Fujifilm BLC-XT2
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Passend für Marke (Kamera):
Fujifilm
Material:
Leder
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche leder, kameratasche schwarz, kameratasche fuji, Fujifilm, 16519508, Fujifilm BLC-XT2 Tasche, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,34*
€ 61,44*
€ 3,50*
ab € 66,52*
€ 72,58*
Lager 102
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 72,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,59*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 75,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.