Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic Panasonic DMW-PHS82XEK Kunstledertasche Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841421-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-PHS82XEK
EAN/GTIN:
     5025232851270
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Panasonic DMW-PHS82 Abdeckung Schwarz

Panasonic DMW-PHS82. Art der Tasche: Abdeckung, Markenkompatibilität: Panasonic. Kompatibilität: DMC-TZ101, DMC-TZ81. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Kunstleder · Passend für (Details): Kunstleder · Passend für Marke (Kamera): Panasonic · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 123 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: Kompaktkamera
Kompatibel mit: Panasonic Lumix DMC-TZ101, Panasonic Lumix DMC-TZ81

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
123 mm
Passend für (Details):
Kunstleder
1c. Marke:
Panasonic
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Panasonic
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Kunstleder
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertaschen panasonic, kameratasche schwarz, Panasonic, DMW-PHS82XEK, Panasonic DMW-PHS82XEK Kunstledertasche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 11,53*
€ 13,76*
€ 4,99*
ab € 11,56*
€ 13,79*
€ 5,80*
ab € 12,74*
€ 15,19*
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 15,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 18,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.