Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic Panasonic DMW-PHS84XEK Ledertasche verti Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841420-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-PHS84XEK
EAN/GTIN:
     5025232851249
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Panasonic DMW-PHS84XEK Schultertasche Schwarz Kameratasche/-koffer

Panasonic DMW-PHS84XEK. Art der Tasche: Schultertasche, Markenkompatibilität: Panasonic. Kompatibilität: LUMIX TZ101. Schultergurt, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Leder · Passend für (Details): Leder · Passend für Marke (Kamera): Panasonic · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: Kompaktkamera
Kompatibel mit: Panasonic Lumix TZ101

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Passend für (Details):
Leder
1c. Marke:
Panasonic
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Panasonic
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Leder
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,56*
€ 53,38*
€ 3,50*
ab € 52,48*
€ 58,68*
€ 4,49*
ab € 52,49*
€ 58,69*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 54,82*
€ 60,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 64,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 63,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.