Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony LCS-ELCC Gehäusetasche mit Objektiv Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841413-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSELCCB.SYH
EAN/GTIN:
     4905524996326
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS ELCC schwarz

LCS ELCC schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 230 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Echtleder · Passend für (Details): Leder · Passend für Marke (Kamera): Sony · Passend für Modell (Kamera): Sony a7 · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera
Kompatibel mit: Sony a7

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Leder
1c. Marke:
Sony
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Passend für Modell (Kamera):
Sony a7
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Echtleder
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche leder sony, camcordertasche sony, kameratasche leder, Sony, LCSELCCB.SYH, Sony LCS-ELCC Gehäusetasche mit Objektiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 107,11*
€ 113,50*
€ 3,50*
ab € 134,24*
€ 143,17*
Lager 102
Frei Haus
ab € 127,79*
€ 143,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,18*
€ 166,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,34*
€ 159,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,57*
€ 153,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,79*
€ 148,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.