Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony LCS-EBE Kameratasche schwarz Kamerahülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841411-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSEBEB.SYH
EAN/GTIN:
     4548736006287
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-EBE - Kamerataschenunterteil Kamera - Polyurethan

Sony LCSEBEB. Art der Tasche: Gehäuse, Markenkompatibilität: Sony, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 50 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Kunstleder · Passend für (Details): Kunstleder · Passend für Marke (Kamera): Sony · Produkt-Art: Kamerahülle · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 62.6 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera
Kompatibel mit: Sony a6400, Sony Alpha a6000, Sony Alpha a6300

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
62.6 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Passend für (Details):
Kunstleder
1c. Marke:
Sony
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Kunstleder
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche sony, kameratasche schwarz, Sony, LCSEBEB.SYH, Sony LCS-EBE Kameratasche schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 40,26*
€ 44,95*
€ 4,90*
ab € 40,36*
€ 45,06*
Frei Haus
ab € 41,07*
€ 45,86*
€ 3,50*
ab € 43,96*
€ 49,22*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 47,37*
€ 55,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.