Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony LCS-RXGT Kameratasche braun Kameratasche Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841408-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSRXGT.SYH
EAN/GTIN:
     4548736011786
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCSRXGT.SYH Notebook-Hülle Braun Kameratasche/-koffer

Sony LCSRXGT.SYH. Art der Tasche: Notebook-Hülle, Markenkompatibilität: Sony. Kompatibilität: RX100. Produktfarbe: Braun

Technische Daten:
Farbe: Braun · Gewicht: 75 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Echtleder · Passend für (Details): Leder · Passend für Marke (Kamera): Sony · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Gürtel,Rücken · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: Kompaktkamera
Kompatibel mit: Sony RX100 V, Sony RX100 VI 

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Passend für (Details):
Leder
1c. Marke:
Sony
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Gürtel | Rücken
Farbe:
braun
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Echtleder
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Lederkoffer, kameratasche leder sony, lederkoffer braun, camcordertasche sony, Sony, LCSRXGT.SYH, Sony LCS-RXGT Kameratasche braun
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 94,38*
€ 101,77*
€ 4,90*
ab € 94,47*
€ 101,86*
Frei Haus
ab € 98,12*
€ 105,57*
Lager 102
Frei Haus
ab € 108,57*
€ 123,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,18*
€ 142,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,05*
€ 136,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,29*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,57*
€ 125,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.