Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony LCS-EJA gepolsterte Tasche für NEX Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841407-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSEJAB.SYH
EAN/GTIN:
     4905524886313
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-EJA - Tasche

Sony LCS-EJA. Markenkompatibilität: Sony. Kompatibilität: NEX. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Material: Polyurethan · Passend für (Details): Kunstleder · Passend für Marke (Kamera): Sony · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Hand · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: DSLR / Systemkamera
Kompatibel mit: Sony NEX 3, Sony NEX 5, Sony NEX 6

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Passend für (Details):
Kunstleder
1c. Marke:
Sony
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Hand
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Material:
Polyurethan
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche sony, kameratasche schwarz, Sony, LCSEJAB.SYH, Sony LCS-EJA gepolsterte Tasche für NEX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 30,41*
€ 34,49*
€ 4,90*
ab € 30,51*
€ 34,60*
Frei Haus
ab € 31,00*
€ 35,17*
€ 3,50*
ab € 34,04*
€ 38,68*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 35,83*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 41,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.