Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony LCS-RXGB Kameratasche schwarz Kameratasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841405-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSRXGB.SYH
EAN/GTIN:
     4548736016989
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Sony LCS-RXG - Tasche Kamera - Leder

Sony LCSRXG. Art der Tasche: Hard-Case, Markenkompatibilität: Sony. Kompatibilität: RX100. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 75 g · Inneneinteilung (Kameratasche): ohne · Material: Echtleder · Passend für (Details): Leder · Passend für Marke (Kamera): Sony · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Gürtel,Rücken · Weitere technische Daten: Hauptverwendungszweck: Kompaktkamera
Kompatibel mit: Sony RX100-V, Sony RX100-VI 

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Passend für (Details):
Leder
1c. Marke:
Sony
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Gürtel | Rücken
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Inneneinteilung (Kameratasche):
ohne
Material:
Echtleder
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche leder sony, camcordertasche sony, kameratasche leder, Sony, LCSRXGB.SYH, Sony LCS-RXGB Kameratasche schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 94,21*
€ 99,05*
€ 4,90*
ab € 94,31*
€ 99,16*
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 103,18*
€ 3,50*
ab € 98,38*
€ 103,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 107,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 124,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 123,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,08*
€ 119,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,79*
€ 118,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.