Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik Streulichtblende 3 in 1 77 mm Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841386-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6827
EAN/GTIN:
     4001072068277
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
kaiser fototechnik streulichtblende
Kaiser 6827 77mm Schwarz Streulichtblende

Kaiser Gegenlichtblende 3-in-1 Für Objektivbrennweiten von 28 bis 200 mm (bezogen auf Kleinbildformat). Aus mattschwarzem Gummi, faltbar. Mit Lichtbrechrillen. Metalleinschraubfassung. Filtergewinde. -ø 77 mm

Technische Daten:
Filtergewinde: 77 mm · Material: Silikon · Produkt-Art: Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
77 mm
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Material:
Silikon
Produkt-Art:
Gegenlichtblende
Weitere Suchbegriffe: Kaiser Fototechnik, 6827, Streulichtblende 3 in 1 77 mm, Sonnenblende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 10,17*
€ 12,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 18,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.