Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik Streulichtblende 3 in 1 67 mm Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841384-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6825
EAN/GTIN:
     4001072068253
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
kaiser fototechnik streulichtblende
Kaiser 6825 Schwarz Streulichtblende

Kaiser Gegenlichtblende 3-in-1 Für Objektivbrennweiten von 28 bis 200 mm (bezogen auf Kleinbildformat). Aus mattschwarzem Gummi, faltbar. Mit Lichtbrechrillen. Metalleinschraubfassung. Filtergewinde. -ø 67 mm

Technische Daten:
Filtergewinde: 67 mm · Material: Silikon · Produkt-Art: Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
67 mm
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Material:
Silikon
Produkt-Art:
Gegenlichtblende
Weitere Suchbegriffe: Kaiser Fototechnik, 6825, Streulichtblende 3 in 1 67 mm, Sonnenblende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 9,26*
€ 11,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 15,51*
€ 3,50*
ab € 12,70*
€ 15,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 14,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.