Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik Streulichtblende 3 in 1 58 mm Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841382-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6823
EAN/GTIN:
     4001072068239
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
kaiser fototechnik streulichtblende
Kaiser 6823 58mm Schwarz Streulichtblende

Kaiser Gegenlichtblende 3-in-1 Für Objektivbrennweiten von 28 bis 200 mm (bezogen auf Kleinbildformat). Aus mattschwarzem Gummi, faltbar. Mit Lichtbrechrillen. Metalleinschraubfassung. Filtergewinde. -ø 58 mm

Technische Daten:
Filtergewinde: 58 mm · Material: Silikon · Produkt-Art: Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
58 mm
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Material:
Silikon
Produkt-Art:
Gegenlichtblende
Weitere Suchbegriffe: Kaiser Fototechnik, 6823, Streulichtblende 3 in 1 58 mm, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 8,45*
€ 11,03*
€ 3,50*
ab € 13,21*
€ 16,43*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 16,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 15,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.