Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLVD 4200 LED bedrahtet Hyper-Rot Zylindrisch 3 mm 85 ° 50 mA 1.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184137-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLVD 4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hintergrundbeleuchtungs-LED

Die LED für Frontplatten und allgemeine Anzeigezwecke.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 85 ° · Ausführung (LEDs): Gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.8 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Farbe: Hyper-Rot · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstrom (phi): 80 mlm · Linsenform: Zylindrisch · Produkt-Art: LED bedrahtet · Typ: TLVD 4200 · Wellenlänge: 650 nm

Hinweis:
TLV-Typ mit abgeflachtem Gehäuse zur flächigen Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Hyper-Rot
1c. Marke:
Vishay
Wellenlänge:
650 nm
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsenform:
Zylindrisch
Ausführung (LEDs):
Gefärbt | Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F):
1.8 V
Lichtstrom (phi):
80 mlm
Abstrahlwinkel:
85 °
Typ:
TLVD 4200
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led array rot, Vishay, TLVD 4200, N/A, LED 3mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,40*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,172*
€ 0,465*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,465*
€ 0,539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,41*
€ 0,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,361*
€ 0,419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
B2632.5000
ab € 0,52*
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,21*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,153*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32-VE100
ab € 8,67*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-50mA
ab € 3,52*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,1125*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 0,23*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,1061*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 0,0506*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,1062*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,64*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,65*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.