Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzellen
>
Knopfzellenakku
>
Artikel
Varta V5/600HR-SLF++/- Knopfzellen-Akku 600H NiMH 600 mAh 6 V 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-1841353-BP
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
5/V600HR-Säule +LFZ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Varta V5/600HR-SLF++/- Knopfzellen-Akku 600H NiMH 600 mAh 6 V 1 St.
Knopfzellenakku V5/600HR-SLF++/-
Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
UL-Zulassung
Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen.
Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen.
Ausstattung:
Lange Lebensdauer · Patentierte GCE-Elektrode · Hohe Energiedichte · UL-Zulassung · Qualitäts-Komponenten verbaut · Kein Memory-Effekt · 0% Blei, 0% Quecksilber, 0% Cadmium · Geringe Selbstentladung · Hohe Zuverlässigkeit · Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik · Kompatibel zu NiCd-Knopfzellen ohne Modifikation der Ladetechnik · Erfüllt IEC 61951-2
Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Printlötfahnen · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 600H · Gewicht: 73 g · Kapazität (mAh, Ah): 600 mAh · Pin-Abstand: 10 mm · Produktabmessung, Breite: 24.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 34.1 mm · Spannung: 6 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20
+65 °C · Entladestrom max. 3000 mA · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
600H
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 34.1 x 24.1 x 36 mm
Kapazität (mAh, Ah):
600 mAh
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
34.1 mm
Produktabmessung, Breite:
24.1 mm
Anschluss (Batterien):
Printlötfahnen
Pin-Abstand:
10 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
6 V
Gewicht:
73 g
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Knopfzellen
>
Knopfzellen-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
Knopfzelle Akku
,
Knopfzellen-Akku
,
Knopfzellenakku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
batterie printmontage varta
,
akku printmontage
,
02050005725895
,
Varta
,
5/V600HR-Säule +LFZ
,
V5/600HR-SLF++/-
,
Varta knopfzellenakku
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 23,23*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 18,01*
€ 24,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,75*
€ 25,77*
Lager 102
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 26,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester MS228 Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 1,55 V, 9 V Batterie MS228
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester VC1T Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 3 V, 6 V, 9 V Batterie VC-12613270
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.