Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sigma Foto LH927-02 Gegenlichtblende für 85/1 Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841352-BP
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     920321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende sigma
SIGMA LH927-02 Gegenlichtblende für 85/1.4 DG HSM

Gegenlichtblende für Sigma 85mm F1,4 DG HSM ¦ Art

Technische Daten:
Filtergewinde: 86 mm · Produkt-Art: Gegenlichtblende · Weitere technische Daten: Entwickelt für: Sigma 85mm F1.4 DG HSM

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
86 mm
1c. Marke:
Sigma Foto
Produkt-Art:
Gegenlichtblende
Weitere Suchbegriffe: Sigma Foto, 920321, LH927-02 Gegenlichtblende für 85/1, Sonnenblende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,66*
€ 27,64*
€ 4,49*
ab € 27,30*
€ 31,88*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,99*
€ 33,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 32,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.