Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony RM-SPR1 Kabel-Fernbedienung Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841303-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     RMSPR1.SYH
EAN/GTIN:
     4905524989779
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
fernauslöser sony
Sony RM-SPR1 - Zubehör Digitalkameras

Sony RM-SPR1. Markenkompatibilität: Sony, Fernbedienung Nutzung: Digitalkamera, Schnittstelle: Verkabelt. Anzahl der unterstützten Geräte: 1. Eingangssignal: Drucktasten

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 0.80 m · Passend für Marke (Kamera): Sony · Produkt-Art: Fernbedienung · Produktabmessung, Breite: 4.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.03 cm · Produktabmessung, Länge: 2.2 cm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.80 m
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
1.03 cm
Produktabmessung, Länge:
2.2 cm
Produktabmessung, Breite:
4.1 cm
1c. Marke:
Sony
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Produkt-Art:
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Sony, RMSPR1.SYH, Sony RM-SPR1 Kabel-Fernbedienung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,80*
€ 19,78*
€ 4,99*
ab € 17,07*
€ 20,01*
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 22,62*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,78*
€ 23,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ILCA77M2Q.CEC
ab € 1.735,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.