Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Sony RMT-DSLR2 Kabellose Fernbedienung Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841296-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     RMTDSLR2.CE
EAN/GTIN:
     4905524886320
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
fernauslöser sony
Sony RMT-DSLR2 - Zubehör Digitalkameras

Sony RMT-DSLR2. Fernbedienung Nutzung: Digitalkamera. Tastenanzahl: 19

Technische Daten:
Gewicht: 27 g · Inhalt: 1 St. · Passend für Marke (Kamera): Sony · Produkt-Art: Fernbedienung · Produktabmessung, Breite: 41.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 94.5 mm · Produktabmessung, Länge: 13.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 7 m

Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser, Sony, RMTDSLR2.CE, Sony RMT-DSLR2 Kabellose Fernbedienung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,99*
ab € 22,24*
€ 22,67*
10
Frei Haus
ab € 22,456*
€ 22,896*
1
€ 4,90*
ab € 22,07*
€ 26,02*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 24,83*
€ 29,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ILCA77M2Q.CEC
ab € 1.728,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.