Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kodak Friendly Zoom FZ43 red Digitalkamera 16.15 Megapixel Opt. Zoom: 4 x Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841278-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     FZ43 RED
EAN/GTIN:
     819900012439
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
kompaktkamera kodak 16mp
Kodak FZ43-RD Kompaktkamera 16.15MP 1/2.3Zoll CCD 4608x3456Pixel Rot compact camera - 16 - 16,15 MP - CCD

Die Kodak FZ43 ist kompakt, intuitiv und unglaublich einfach zu benutzen und somit die perfekte Kamera, egal wo Sie unterwegs sind. One-touch Video, Rote-Augen-Korrektur, Gesichtserkennung und AA Batterien sind nur der Anfang. Highlights: -4x optischer Zoom -27 mm Weitwinkel -16MP -2.7" LCD -720p HD Video -AA Batterie 27 mm Weitwinkel Warum sich damit abfinden, dass man einen Schritt zurückgehen muss, um die ganze Bande auf das Bild zu bekommen? Mit der 27 mm-Weitwinkel-Linse der FZ43 brauchen Sie das nicht mehr. Es gibt Ihnen genug Spielraum, um alle Ihre Freunde zu fotografieren. 720p HD Video Einige Geschichten werden am Besten in Bewegung erzählt. Mit der One-Touch Videoaufnahme können Sie sofort die besten Szenen einfangen. Mit einem 720p HD Video kriegen Sie garantiert alle Details rein, die wirklich wichtig sind. 2.7 Zoll LCD Die beste Möglichkeit, um sicherzugehen, dass Ihr Foto wirklich gut wird, ist, es vorher anzusehen. Dank eines großen, hellen 2,7 Zoll LCD-Bildschirms können Sie genau das tun. Einfach anvisieren, scharfstellen und abdrücken!

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 16.15 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel · Blendenwerte: F3.0 - F6.6 · Brennweite: 4,9 - 19,6 mm · Dig. Zoom: 6 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.86 cm · Display-Typ/Auflösung: LCD · Farbe: Rot · Gewicht: 117 g · Opt. Zoom: 4 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 60.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26.6 mm · Serie (Digitalkameras): Friendly Zoom · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x) · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC · Verschlusszeit: 1/2000 s · Weitere technische Daten: Sensortyp: CCD
Unterstützte Bildformate: JPG
Belichtungskorrektur: ± 2EV (1/2EV step)
Weißabgleich: Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F3.0 - F6.6
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
26.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
60.2 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.86 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
LCD
1c. Marke:
Kodak
Weitere technische Daten:
Sensortyp: CCD<br>Unterstützte Bildformate: JPG<br>Belichtungskorrektur: ± 2EV (1/2EV step)<br>Weißabgleich: Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell
Farbe:
rot
Brennweite:
4,9 - 19,6 mm
Serie (Digitalkameras):
Friendly Zoom
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC
Verschlusszeit:
1/2000 s
Auflösung Video optisch:
1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
16.15 Megapixel
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)
Dicke (von Tiefe):
2,5 - 4 cm cm
Gewicht:
117 g
Dig. Zoom:
6 x
Opt. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: kodak digitalcamera, digitalcamera rot, Kodak, FZ43 RED, Friendly Zoom FZ43 red, Fotoapparat, Digicam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,91*
€ 52,45*
Lager 102
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 71,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 76,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,58*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,80*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,98*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 18,86*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.