Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kodak Friendly Zoom FZ53 red Digitalkamera 16 Megapixel Opt. Zoom: 5 x Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841277-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     FZ53 RED
EAN/GTIN:
     819900012446
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
kompaktkamera kodak 16mp
Kodak PIXPRO FZ53 Kompaktkamera 16MP 1/2.3Zoll CMOS 4608 x 3456Pixel Rot

Diese Kompaktkamera ist ein Nachfolgemodell mit wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterie. Ausgestattet ist sie mit One-touch HD Video, 28mm Weitwinkel und einer riesigen Menge an Funktionen und Aufnahmemöglichkeiten, mit denen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. KODAK PIXPRO Digitalkameras - Erzähle deine Geschichte. Merkmale: -5x Optischer Zoom -28mm Weitwinkel -16MP -2.7-Zoll LCD -720p HD Video -Li-ion Batterie -Schlankes Design

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 16 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel · Blendenwerte: F3.9 - F6.3 · Brennweite: 5,1 - 25,5 mm · Dig. Zoom: 6 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.86 cm · Display-Typ/Auflösung: LCD · Gewicht: 106 g · Herstellerfarbe: Rot · Opt. Zoom: 5 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 91.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 56.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22.6 mm · Serie (Digitalkameras): Friendly Zoom · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC · Verschlusszeit: 1/2000 s · Weitere technische Daten: Sensortyp: CMOS
Unterstützte Bildformate: JPG
Belichtungskorrektur: ± 2EV (1/3EV step)
Batteriekapazität: 700 mAh
Weißabgleich: Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F3.9 - F6.3
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
22.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
56.5 mm
Produktabmessung, Breite:
91.5 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.86 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
LCD
1c. Marke:
Kodak
Farbe:
rot
Brennweite:
5,1 - 25,5 mm
Serie (Digitalkameras):
Friendly Zoom
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC
Verschlusszeit:
1/2000 s
Auflösung Video optisch:
1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
16 Megapixel
Stromversorgung:
Akku
Dicke (von Tiefe):
1,5 - 2,5 cm cm
Gewicht:
106 g
Dig. Zoom:
6 x
Opt. Zoom:
5 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: kodak digitalcamera, digitalcamera rot, Kodak, FZ53 RED, Friendly Zoom FZ53 red, Fotoapparat, Digicam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,68*
€ 62,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 78,73*
€ 82,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,73*
€ 91,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,32*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,77*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,47*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,65*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.