Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kodak Friendly Zoom FZ102 Digitalkamera 16.15 Megapixel Opt. Zoom: 10 x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841274-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     FZ102
EAN/GTIN:
     819900013542
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
kompaktkamera kodak 16mp
Kodak Pixpro FZ102 BK - 16,15 MP - CCD

Die Kodak Friendly Zoom FZ102 ist eine kompakte, einfach zu bedienende Kamera, die über das Wesentliche hinausgeht. Sie bietet einen leistungsstarken Zoom für ihre kleine Statur sowie eine Vielzahl von Aufnahmemodi, Weißabgleichsregelung und mehrere Spracheneinstellungen, die Ihre Fähigkeiten hinter dem Objektiv optimieren. Eigenschaften: -Bildsensor Typ: 1/2.3"CCD -Effektive Pixel: 16,15 Megapixel -Gesamtanzahl der Pixel: 16,44 Megapixel -Objektiv Brennweite: 4,5 mm (Weitwinkel) - 45 mm (Tele) -35 mm äquivalent: 25 mm (Weitwinkel) - 250 mm (Tele) -F-Nummer: F3.6 (Weitwinkel) - F6.7 (Tele) -Optischer Aufbau: 8 Gruppen 8 Elemente -Optischer Zoom: 10x -Fokussierbereich: Normal: (Weitwinkel) 60cm ~ ∞, (Tele) 200cm ~ ∞ Makro: 3 cm ~∞ (nur Weitwinkel) -Autofokussystem: TTL-Autofokus -Bildstabilisator: DIS -Digitaler Zoom: 6x Digital Zoom (Kombinierter Zoom: 60x) -LCD Display: 2,7" (6,85 cm ) -ISO-Empfindlichkeit: Auto, ISO80/100/200/400/800/1600 -AF-Methode: Einzel-AF, Multi-AF (TTL9-Punkt), Gesichtserkennung -Belichtungskorrektur: +/- 2 EV in 1/3 Schritten -Verschlusszeit: 1/2000 bis 4 Sekunden (Manuell: 30 Sekunden) -Serienaufnahmen: Ja -Interner Speicher: 8 MB -Speicherkartensteckplatz: SD- / SDHC-Karte (bis zu 32 GB)

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 16.15 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel · Blendenwerte: F3.6 - F6.7 · Brennweite: 4,5 - 45 mm · Dig. Zoom: 6 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.86 cm · Display-Typ/Auflösung: LCD · Farbe: Schwarz · Gewicht: 208 g · Opt. Zoom: 10 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 113.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44.8 mm · Serie (Digitalkameras): Friendly Zoom · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC · Verschlusszeit: 1/2000 s · Weitere technische Daten: Sensortyp: CCD
Unterstützte Bildformate: EXIF,JPEG
Belichtungskorrektur: ± 2EV (1/3EV step)
Batteriekapazität: 890 mAh
Weißabgleich: Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F3.6 - F6.7
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
44.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
113.3 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.86 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
LCD
1c. Marke:
Kodak
Weitere technische Daten:
Sensortyp: CCD<br>Unterstützte Bildformate: EXIF,JPEG<br>Belichtungskorrektur: ± 2EV (1/3EV step)<br>Batteriekapazität: 890 mAh<br>Weißabgleich: Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell
Farbe:
schwarz
Brennweite:
4,5 - 45 mm
Serie (Digitalkameras):
Friendly Zoom
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC
Verschlusszeit:
1/2000 s
Auflösung Video optisch:
1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
16.15 Megapixel
Stromversorgung:
Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
208 g
Gewichtsklasse Digicams:
200 - 300 g g
Dig. Zoom:
6 x
Opt. Zoom:
10 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: kodak digitalcamera, digitalkamera 16mp, Kodak, FZ102, Friendly Zoom FZ102, Fotoapparat, Digicam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,46*
€ 75,05*
€ 3,50*
ab € 85,84*
€ 89,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 90,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,81*
€ 101,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 100,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,85*
€ 99,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,39*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 4,21*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,70*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,74*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.