Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kodak Astro Zoom AZ422 red Digitalkamera 20 Megapixel Opt. Zoom: 42 x Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841269-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ422 RED
EAN/GTIN:
     819900012422
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Kodak Astro Zoom AZ422 Brückenkamera 20MP 1/2.3Zoll CCD 5152 x 3864Pixel Rot

Leidenschaft und Leistung vereint - in der KODAK PIXPRO AZ422 Digitalkamera aus der Astro Zoom Serie. Die Kamera bietet ein 42x Zoomobjektiv und eine optische Bildstabilisierung für scharfe, klare Nahaufnahmen, Panoramas oder HD-Videos mit 20 MP. Szenenmodus Automatik, Objektverfolgung, Nachbearbeitungs-Features und jede Menge kundenfreundliche Einstellungen machen das Fotografieren kinderleicht. 42x optischer Zoom Wenn Sie nah heran möchten, aber nicht zu nah, kommt der 42x optische Zoom zum Einsatz. 3" LC Display Mit dem hellen 3"-Display können Sie Ihre Bilder schon während des Fotografierens anschauen. 24 mm Weitwinkel Wenn Sie in Ihren Bildern mehr zu erzählen haben, können Sie sich auf den 24mm-Weitwinkel der AZ422 verlassen. Panoramaaufnahmen Wenn ein normales Foto nicht genug ist, können Sie mit der praktischen Panorama-Funktion das aufnehmen, was am meisten zählt. Eigenschaften: -Pixel effektiv: 20 MP -Brennweite: 4,3 mm - 180,6 mm (35 mm Film äquivalent: 24 mm - 1008 mm) -Blenden: 3,0 - 6,8 -42x optischer Zoom -4x digitaler Zoom -24 mm Weitwinkel -ISO: 80 - 3200 -TTL Autofokus -HDR -3" LCD -720p HD Video-Aufnahmen -Optischer Bildstabilisator -ca. 8 MB interner Speicher, erweiterbar per SD- / SDHC-Karte mit 32 GB -Li-Ion Batterie

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 20 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel · Blendenwerte: F3.0 - F6.8 · Brennweite: 4,3 - 180,6 mm · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.62 cm · Display-Typ/Auflösung: LCD · Gewicht: 444 g · Herstellerfarbe: Rot · Opt. Zoom: 42 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 112.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 81.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 84.4 mm · Serie (Digitalkameras): Astro Zoom · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC · Verschlusszeit: 1/2000 s · Weitere technische Daten: Sensortyp: CCD
Unterstützte Bildformate: JPEG XR
Belichtungskorrektur: ± 2EV (1/3EV step)
Batteriekapazität: 1100 mAh
Weißabgleich: Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F3.0 - F6.8
Pixelklasse:
20 - 24.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
84.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
81.6 mm
Produktabmessung, Breite:
112.7 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.62 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
LCD
1c. Marke:
Kodak
Farbe:
rot
Brennweite:
4,3 - 180,6 mm
Serie (Digitalkameras):
Astro Zoom
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC
Verschlusszeit:
1/2000 s
Auflösung Video optisch:
1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
20 Megapixel
Stromversorgung:
Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
444 g
Gewichtsklasse Digicams:
300 - 500 g g
Dig. Zoom:
4 x
Opt. Zoom:
42 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: Kodak, AZ422 RED, Astro Zoom AZ422 red, Fotoapparat, Digicam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 155,05*
€ 159,43*
€ 3,50*
ab € 184,19*
€ 189,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 184,20*
€ 189,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,42*
€ 219,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,15*
€ 219,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,72*
€ 215,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,20*
€ 213,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,38*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,76*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,13*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,47*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.