Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik Kaiser FlashTrig 16 Set Funk-Studioblitz 7016 Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841246-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     7016
EAN/GTIN:
     4001072070164
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kaiser FlashTrig 16 Set Funk-Studioblitzauslöser 7016

FlashTrig 16 Set Funk-Studioblitzauslöser 7016

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fernauslöser · Weitere technische Daten: Blitzanschluss: Standard-ISO-Blitzschuh
Funkfernsteuerung: Set
Anzahl Kanäle: 16
Maximale Reichweite: 30 m
Klinkenstecker 3.5 mm: Ja
PC-Sync-Buchse: Ja
Benötigte Batterien: 2x AAA (Micro)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Weitere technische Daten:
Blitzanschluss: Standard-ISO-Blitzschuh<br>Funkfernsteuerung: Set<br>Anzahl Kanäle: 16<br>Maximale Reichweite: 30 m<br>Klinkenstecker 3.5 mm: Ja<br>PC-Sync-Buchse: Ja<br>Benötigte Batterien: 2x AAA (Micro)
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 30m, Kaiser Fototechnik, 7016, Kaiser FlashTrig 16 Set Funk-Studioblitz, N/A
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,70*
€ 2,33*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 2,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 5,07*
€ 6,51*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,07*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.